Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 75ns; MELF plastic; Ufmax: 1,7V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 75ns; MELF plastic; Ufmax: 1,7V
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 75ns; MELF plastic; Ufmax: 1,7V
Artikel-Nr.:
     2805-SUF4007-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SUF4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 27A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.