Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 100V; 50A; Idm: 120A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SUM70090E-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SUM70090E-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 50A
Widerstand im Leitungszustand: 9,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 125W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 50nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 120A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,47*
  
Preis gilt ab 800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.