Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x0,75mm2; IEC C5 weiblich,NEMA 5-15 (B) Stecker; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 3x0,75mm2; IEC C5 weiblich,NEMA 5-15 (B) Stecker; PVC
Kabel; 3x0,75mm2; IEC C5 weiblich,NEMA 5-15 (B) Stecker; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-SUNNY-C5U18
Hersteller:
     Sunny Tire
Herst.-Nr.:
     C5U18
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SUNNY
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: 0...40°C
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: SVT
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1,8m
Betriebsstrom max.: 7A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C5 weiblich;NEMA 5-15 (B) Stecker
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Handelsname: Kleeblatt-Stecker
Anschlüsse für das Land: USA
Kabelaufbau: 3x0,75mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SUNNY:
SUNNY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.