Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 96Ax2; SOT227B; 50ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 96Ax2; SOT227B; 50ns
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 96Ax2; SOT227B; 50ns
Artikel-Nr.:
     2805-SUR2X100-06-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     SUR2X100-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 96A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.