Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 91Ax2; SOT227B; 60ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 91Ax2; SOT227B; 60ns
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 91Ax2; SOT227B; 60ns
Artikel-Nr.:
     2805-SUR2X100-12-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     SUR2X100-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,87V
Vorwärtsstrom: 91A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 60ns
Strom im max. Impuls: 0,9kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.