Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebelehre; Bereich: 0÷150mm,0÷6"; Etui; digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebelehre; Bereich: 0÷150mm,0÷6"; Etui; digital
Schiebelehre; Bereich: 0÷150mm,0÷6"; Etui; digital
Artikel-Nr.:
     2805-SUW-DIG
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     SUW-DIG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digital-messschieber 150mm
Hersteller: NEWBRAND
Stromquelle: Batterie LR44 1,5V x1
Material: Edelstahl
Werkzeug-Typ: Schiebelehre
Verpackungs-Art: Etui
Ausführung: digital
Messbereich: 0...150mm;0...6"
Messgenauigkeit: ±0,001";±0,03mm
Eigenschaften von Maßwerkzeugen: precise movement;Maßangaben von Außen- und Innenmaßen, sowie der Tiefe;reset function;Messung ist frei von Ablesefehler;readout on LCD display in metric or imperial units;genaue metrische und Zoll Skala für analoges Ablesen;position locking by knurled knob
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
NEWBRAND:
NEWBRAND
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.