Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Stecker; männlich; Löten; für Leitungen; 5A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SV 70-8
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SV 70-8
Artikel-Nr.:
     2805-SV70-8
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SV 70-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Ausgangssystem: 360°
Steckverbinder-Variante: kurz
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 206,73*
€ 222,66*
10
Frei Haus
ab € 227,48*
€ 247,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 222,66*
€ 264,9654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 220,31*
€ 262,1689
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 212,73*
€ 253,1487
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 208,63*
€ 248,2697
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 206,73*
€ 246,0087
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,1346* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 2.226,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,70*
Zubehör
Lumberg
KFR 70
ab € 4,12*
Zubehör
Lumberg
KV 70-8
ab € 252,90*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,17*
Zubehör
Lumberg
KFV 70
ab € 3,00*
Zubehör
Lumberg
KGR 70
ab € 3,84*
Zubehör
Lumberg
KGV 70
ab € 3,25*
Zubehör
Lumberg
KV 70
ab € 4,52*
Zubehör
Lumberg
WKV 70
ab € 5,61*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.