Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 8,5A; USchalt: 24÷500VAC; -40÷100°C; IP20; SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 12-30 VDC, 24-500 VAC, 40 A, Schraubmontage, SV969300E
Halbleiterrelais, 12-30 VDC, 24-500 VAC, 40 A, Schraubmontage, SV969300E
Artikel-Nr.:
     2805-SV969300E
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SV969300E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 76x100x56,5mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 8,5A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen;Wendeschaltung
Relaisserie: SV
Steuerspannung: 12...30V DC
Schaltspannung: 24...500V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,87*
€ 305,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 202,15*
€ 325,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,78*
€ 387,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.