Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; Phosphorbronze; verzinnt; 0,33÷0,83mm2; VH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; Phosphorbronze; verzinnt; 0,33÷0,83mm2; VH
Kontakt; weiblich; Phosphorbronze; verzinnt; 0,33÷0,83mm2; VH
Artikel-Nr.:
     2805-SVH-21T-P1.1
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SVH-21T-P1.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 10A
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: VH
Kontaktraster: 3,96mm
Leitungsquerschnitt: 0,33...0,83mm2
Leitungsgröße: 22AWG...18AWG
Max. Spannung: 250V
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4500
€ 6,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0516*
100
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,0768*
100
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,0768*
2 Tage
8111
30
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,178*
50
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 4500 Stück ( entspricht € 232,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-NV
ab € 184,07*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-160
ab € 261,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.