Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 95A; USchalt: 200÷480VAC; 3-phasen; -40÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 200-480 VAC, 50 A, Schraubmontage, SVTA4684E
Halbleiterrelais, 200-480 VAC, 50 A, Schraubmontage, SVTA4684E
Artikel-Nr.:
     2805-SVTA4684E
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SVTA4684E
EAN/GTIN:
     3760283305717
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...90°C
Äußere Abmessungen: 100x76x58,5mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 95A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SVTA
Steuerstrom: 4...20mA
Schaltspannung: 200...480V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 682,88*
€ 768,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 510,30*
€ 768,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,81*
€ 914,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,04*
€ 893,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,69*
€ 693,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,98*
€ 635,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,30*
€ 607,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.