Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 16; 5÷30VDC; RJ45; SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-SW-7016
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-7016
EAN/GTIN:
     837324005196
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Hersteller: BRAINBOXES
Steckverbinder-Art: RJ45
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäusematerial: Metall
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 5...30V DC
Breite: 43mm
Höhe: 158mm
Tiefe: 102mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps
Portanzahl: 16
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Herstellerserie: SW
Modul-Art: unverwaltet
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BRAINBOXES:
BRAINBOXES
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,28*
€ 236,45*
Frei Haus
ab € 195,20*
€ 236,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 195,05*
€ 237,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,05*
€ 232,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.