Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschläuch; ØBündel: 25÷50mm; Polyethylen; natürlich; L: 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralschläuch; ØBündel: 25÷50mm; Polyethylen; natürlich; L: 10m
Spiralschläuch; ØBündel: 25÷50mm; Polyethylen; natürlich; L: 10m
Artikel-Nr.:
     2805-SWB-KS-19
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     KS-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Material: Polyethylen
Länge: 10m
Kabel Zubehör-Typ: Spiralschläuch
Bündeldurchmesser: 25...50mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Bündelungen bilden;Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 9,09*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 11,68*
€ 16,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.