Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; gelb; 12÷14VDC; 12÷14VAC; Ø14,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konkav; gelb; 12÷14VDC; 12÷14VAC; Ø14,2mm
Kontrollleuchte: LED; konkav; gelb; 12÷14VDC; 12÷14VAC; Ø14,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-SWBU14122
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWBU14122A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø14,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,8mm
Betriebsspannung: 12...14V AC;12...14V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 10mm
Eigenschaften der Kontrolleuchten: wasserdicht
LED-Farbdioden: gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.