Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; gelb; 230VAC; Ø14,2mm; IP67; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konkav; gelb; 230VAC; Ø14,2mm; IP67; Metall
Kontrollleuchte: LED; konkav; gelb; 230VAC; Ø14,2mm; IP67; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-SWBU14128
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWBU14128A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø14,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,8mm
Betriebsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 10mm
Eigenschaften der Kontrolleuchten: zusätzliche Isolationsmuffe;wasserdicht
LED-Farbdioden: gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.