Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; blau; 12÷14VDC; 12÷14VAC; Ø14,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konkav; blau; 12÷14VDC; 12÷14VAC; Ø14,2mm
Kontrollleuchte: LED; konkav; blau; 12÷14VDC; 12÷14VAC; Ø14,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-SWBU14422
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWBU14422A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø14,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,8mm
Betriebsspannung: 12...14V AC;12...14V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 10mm
Eigenschaften der Kontrolleuchten: wasserdicht
LED-Farbdioden: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.