Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; blau; 230VAC; Ø14,2mm; IP67; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konkav; blau; 230VAC; Ø14,2mm; IP67; Metall
Kontrollleuchte: LED; konkav; blau; 230VAC; Ø14,2mm; IP67; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-SWBU14428
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWBU14428A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø14,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,8mm
Betriebsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 10mm
Eigenschaften der Kontrolleuchten: zusätzliche Isolationsmuffe;wasserdicht
LED-Farbdioden: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.