Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Kontrollleuchte: LED; konkav; grün; 24÷28VDC; 24÷28VAC; Ø14,2mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-SWBU14724
Hersteller:
Signal Construct
Herst.-Nr.:
SWBU14724A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller:
SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur:
-40...70°C
Dichtheitsklasse:
IP67
Montageabmessungen:
Ø14,2mm
Ausgänge:
Verbinder 2,8x0,8mm
Betriebsspannung:
24...28V DC;24...28V AC
Gehäuse-Material:
Metall
Kontrollleuchten-Typ:
LED
Korpusfarbe:
silber
Korpus-Verkleidung:
Chrom
Kontrollleuchte-Art:
konkav
Durchmesser LED-Diode:
10mm
Eigenschaften der Kontrolleuchten:
wasserdicht
LED-Farbdioden:
grün
... >
Lager 2805
>
LED-Anzeigen
>
LED-Kontrolllämpchen
Weitere Suchbegriffe:
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
signalleuchte 28v grün
,
kontrolllampe
,
kontrolllampe grün
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen