Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 38A; USchalt: 24÷520VAC; 3-phasen; 27kW; SWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 0-10 VDC, 400 VAC, 39 A, DIN-Schiene, SWG82710
Halbleiterrelais, 0-10 VDC, 400 VAC, 39 A, DIN-Schiene, SWG82710
Artikel-Nr.:
     2805-SWG82710
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SWG82710
EAN/GTIN:
     3760283305830
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...100°C
Äußere Abmessungen: 80x290x100mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 38A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SWG
Steuerspannung: 0...10V DC
Schaltspannung: 24...520V AC
Schaltleistung: 27kW
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 472,93*
€ 556,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 355,63*
€ 556,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,48*
€ 662,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,82*
€ 636,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,10*
€ 490,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,81*
€ 449,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.