Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 60A; USchalt: 24÷520VAC; 3-phasen; 42kW; SWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 0-10 VDC, 400 VAC, 61 A, DIN-Schiene, SWG84210
Halbleiterrelais, 0-10 VDC, 400 VAC, 61 A, DIN-Schiene, SWG84210
Artikel-Nr.:
     2805-SWG84210
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SWG84210
EAN/GTIN:
     3760283305816
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...100°C
Äußere Abmessungen: 110x330x147mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 60A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SWG
Steuerspannung: 0...10V DC
Schaltspannung: 24...520V AC
Schaltleistung: 42kW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 679,03*
€ 739,98*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 510,26*
€ 740,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,00*
€ 880,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,19*
€ 874,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,83*
€ 676,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,85*
€ 621,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,26*
€ 607,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.