Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 86A; USchalt: 24÷520VAC; 3-phasen; 60kW; SWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 0-10 VDC, 400 VAC, 87 A, DIN-Schiene, SWG86010
Halbleiterrelais, 0-10 VDC, 400 VAC, 87 A, DIN-Schiene, SWG86010
Artikel-Nr.:
     2805-SWG86010
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SWG86010
EAN/GTIN:
     3760283305793
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...100°C
Äußere Abmessungen: 100x300x132mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 86A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SWG
Steuerspannung: 0...10V DC
Schaltspannung: 24...520V AC
Schaltleistung: 60kW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 798,26*
€ 883,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 596,63*
€ 883,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,66*
€ 1.051,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,72*
€ 1.020,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,04*
€ 798,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,08*
€ 734,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,63*
€ 709,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.