Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Netzausschalter; im Gehäuse,in Installationsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Netzausschalter; im Gehäuse,in Installationsdose
Kabelloser Netzausschalter; im Gehäuse,in Installationsdose
Artikel-Nr.:
     2805-SWITCHBOXLIGHT
Hersteller:
     BLEBOX
Herst.-Nr.:
     SWITCHBOX LIGHT
EAN/GTIN:
     5900168580442
Hersteller: BLEBOX
Montage: in Installationsdose;im Gehäuse
Ausgang: Relais
Anzahl Ausgänge: 1
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 2,4GHz
Leistungsaufnahme: 1W
Anwendung: für Transformatoren;Lichtsteuerung LED;Servomotorsteuerung;1-phasen Motoren;iPad;iPhone;iPad mini;Android;Personal Computer;Windows Phone
Max. Leistung: 1,15kW
Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Kontaktstrom max.: 5A
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Abmessungen: 25x39x24mm
Modul-Typ: kabelloser Netzausschalter
Zusatzfunktionen: Steuerung über Mobiltelefon
Steuerung: kabellos
Kommunikationsprotokoll: µWiFi
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Software: eigene mobile Anwendung;wBox
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BLEBOX:
BLEBOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.