Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Schieber; 99999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Schieber; 99999
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Schieber; 99999
Artikel-Nr.:
     2805-SX-H127/B
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     H127.010A01H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubzähler
baumer hubzähler
hubzähler
Hersteller: Baumer IVO
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: 40x29x25,5mm
Zählgröße: Schieber
Zähler-Typ: mechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Löschweise: manuell
Displayhöhe 1: 4,5mm
Zählbereich: 99999
Fußmaße: 40x46mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER IVO:
BAUMER IVO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.