Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige
Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige
Artikel-Nr.:
     2805-SX-HK30
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     HK30.G.48.230VAC/50HZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Hersteller: SIMEX
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 36x24x59mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektromechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Löschweise: Fehlen
Stromquelle: extern
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 4mm
Dichtheitsklasse: IP40 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 33x22mm
Zählbereich: 99999,99h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIMEX:
SIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.