Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; SY17; weiblich; PIN: 7; mit Schutzkappe; IP67; 5A; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY1712/S7-1C
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SY1712/S7-1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIPU
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: SY17
Steckverbinder-Variante: mit Schutzkappe
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.