Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; SY29; weiblich; PIN: 7; IP67; 25A; Löten; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY2911/S7-2C
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SY2911/S7II-2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIPU
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: SY29
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Leitungsgröße: 11AWG
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.