Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5,1VDC; 4A; 20,4W; Stecker: EU; 85%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5,1VDC; 4A; 20,4W; Stecker: EU; 85%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5,1VDC; 4A; 20,4W; Stecker: EU; 85%
Artikel-Nr.:
     2805-SYS1588-2005-W2E
Hersteller:
     Sunny Tire
Herst.-Nr.:
     SYS1588-2005-W2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: SUNNY
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 20,4W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 75x34x89mm
Ausgangsspannung: 5,1V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 4A
Wirkungsgrad: 85%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SUNNY:
SUNNY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.