Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 16A; 16A; SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SZ-SH-124LM
Hersteller:
     SANYOU
Herst.-Nr.:
     SZ-SH-124LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
elektromagnetisches relais
Hersteller: SANYOU
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 29,2x12,8x20,6mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 1067Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisserie: SZ
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 18V DC
Spulenspannung max.: 31,2V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 540mW
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 16A
Schaltleistung: 4709VA
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Einheitspreis: Nein
Stoßstrom: 17A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.