Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 75V; 14,6A; Unidirektional; ±5%; DO214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SZ1.5SMC75AT3G-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SZ1.5SMC75AT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 64,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 14,6A
Durchbruchspannung: 75V
Leck strom: 5µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SZ1.5SMC
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.