Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 176V; 1,7A; Unidirektional; ±5%; DO214AC; SZ1SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 176V; 1,7A; Unidirektional; ±5%; DO214AC; SZ1SMA
Diode: TVS; 0,4kW; 176V; 1,7A; Unidirektional; ±5%; DO214AC; SZ1SMA
Artikel-Nr.:
     2805-SZ1SMA150AT3G-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SZ1SMA150AT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 150V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1,7A
Durchbruchspannung: 176V
Leck strom: 2,5µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SZ1SMA
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,63*
1 Tag
4897
1
€ 14,99*
ab € 0,197*
€ 0,897*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,229*
€ 1,107*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.