Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 46,75V; 6,2A; Unidirektional; ±5%; DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 46,75V; 6,2A; Unidirektional; ±5%; DO214AC
Diode: TVS; 0,4kW; 46,75V; 6,2A; Unidirektional; ±5%; DO214AC
Artikel-Nr.:
     2805-SZ1SMA40AT3G-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SZ1SMA40AT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 40V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 6,2A
Durchbruchspannung: 46,75V
Leck strom: 2,5µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SZ1SMA
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 1,117*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.