Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 105,5V; 2,8A; Unidirektional; ±5%; DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 105,5V; 2,8A; Unidirektional; ±5%; DO214AC
Diode: TVS; 0,4kW; 105,5V; 2,8A; Unidirektional; ±5%; DO214AC
Artikel-Nr.:
     2805-SZ1SMA90AT3G-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SZ1SMA90AT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 90V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 2,8A
Durchbruchspannung: 105,5V
Leck strom: 2,5µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SZ1SMA
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,229*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.