Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 15,15V; 69,7A; Unidirektional; ±5%; DO214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 13 V, DO-214AB, Littelfuse SZ1SMC13AT3G
SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 13 V, DO-214AB, Littelfuse SZ1SMC13AT3G
Artikel-Nr.:
     2805-SZ1SMC13AT3G-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SZ1SMC13AT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 13V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 69,7A
Durchbruchspannung: 15,15V
Leck strom: 5µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SZ1SMC
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,75*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,298*
€ 1,077*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.