Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 7,6V; 133,9A; Unidirektional; ±5%; DO214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SZ1SMC6.5AT3G-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SZ1SMC6.5AT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 6,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 133,9A
Durchbruchspannung: 7,6V
Leck strom: 0,5mA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SZ1SMC
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,298*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.