Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-SZMM3Z36VT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMM3Z36VT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,1233*
1 Tag
2880
5
€ 14,99*
ab € 0,0473*
€ 0,5992*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,233* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.