Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 7,5V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 7,5V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 7,5V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-SZMM3Z7V5ST1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMM3Z7V5ST1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 7,5V
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0818*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5464*
€ 0,65022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3828*
€ 0,45553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.