Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; mit Trennwand; ØÖffn.Mont: 60mm; ØÖffn: 48mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle; mit Trennwand; ØÖffn.Mont: 60mm; ØÖffn: 48mm; schwarz
Tülle; mit Trennwand; ØÖffn.Mont: 60mm; ØÖffn: 48mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-T-GD48
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     100181
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TRELLEBORG
Frontplattenstärke: 1,5...3mm
Durchmesser der Montageöffnung: 60mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Durchmesser der Öffnung: 48mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Ausführung der Tülle: mit Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.