Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; mit Trennwand; ØÖffn.Mont: 15,5mm; ØÖffn: 9mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle; mit Trennwand; ØÖffn.Mont: 15,5mm; ØÖffn: 9mm; schwarz
Tülle; mit Trennwand; ØÖffn.Mont: 15,5mm; ØÖffn: 9mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-T-GD9
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     100174
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TRELLEBORG
Frontplattenstärke: 1...2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 15,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Durchmesser der Öffnung: 9mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 7mm
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Ausführung der Tülle: mit Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.