Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; ØLeitg: 20÷26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T-GET26-IP67-7042
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     T-GET26 IP 67 RAL 7042
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TRELLEBORG
Frontplattenstärke: 1...5mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: grau
Einheitspreis: Nein
Größe: M40
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 20...26mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.