Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,1s÷100h; 4PDT; 250VAC/6A; UStrom: 230VAC; T-R4; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,1s÷100h; 4PDT; 250VAC/6A; UStrom: 230VAC; T-R4; IP40
Zeitrelais; 0,1s÷100h; 4PDT; 250VAC/6A; UStrom: 230VAC; T-R4; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-T-R4-BP-230VAC
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     T-R4BP-2014-23-5230
EAN/GTIN:
     5900005161568
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais 0,1s
zeitrelais
Hersteller: RELPOL
Montage: für Frontplatten;Sockel;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Steckverbinder 2,5x0,5mm
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 0,1s...100h
Anzahl Pole: 14
Ausgangs-Art: 4PDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab einer Unterbrechung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Relaisserie: T-R4
Passendes Zubehör: GZ4
Modul-Typ: Zeitrelais
OEM Nummer: 854939
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.