Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 16mm; Elastomere Thermoplastische TPE; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 16mm; Elastomere Thermoplastische TPE; IP67
Tülle; ØÖffn.Mont: 16mm; Elastomere Thermoplastische TPE; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-T-VET5-7/BK
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     100187
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TRELLEBORG
Frontplattenstärke: 1...4mm
Durchmesser der Montageöffnung: 16mm
Dichtheitsklasse: IP67
Durchmesser: 20mm
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: schwarz
Größe: PG16
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 5...7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.