Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 16mm; Elastomere Thermoplastische TPE; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 16mm; Elastomere Thermoplastische TPE; grau
Tülle; ØÖffn.Mont: 16mm; Elastomere Thermoplastische TPE; grau
Artikel-Nr.:
     2805-T-VET5-7
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     100186
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TRELLEBORG
Frontplattenstärke: 1...4mm
Durchmesser der Montageöffnung: 16mm
Dichtheitsklasse: IP67
Durchmesser: 20mm
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: grau
Größe: PG16
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 5...7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.