Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.15bar; L: 20m; r Biegung min: 13mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.15bar; L: 20m; r Biegung min: 13mm; Polyamid
Pneumatikleitung; max.15bar; L: 20m; r Biegung min: 13mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-T0425R-20
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     T0425R-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch
Hersteller: SMC
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyamid
Länge: 20m
Betriebsdruck: max. 15bar
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 2,5mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Biegeradius der Leitung min.: 13mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 8,90*
ab € 7,59*
€ 10,29*
5 Tage
17
€ 4,90*
ab € 8,87*
€ 16,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,64*
€ 18,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.