Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; T10; W: 10mm; H: 4,5mm; Lw: 1100mm; Zahnhöhe: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; T10; W: 10mm; H: 4,5mm; Lw: 1100mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnriemen; T10; W: 10mm; H: 4,5mm; Lw: 1100mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-T10-1100-10-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     T10 1100 1077ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Einheitspreis: Nein
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: T10
Seilhöhe: 4,5mm
Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 110
Seilbreite: 10mm
Nominallänge: 1100mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,72*
€ 18,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 18,33*
€ 3,19*
ab € 18,52*
€ 26,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,22*
€ 27,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.