Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; T10; W: 50mm; H: 4,5mm; Lw: 1560mm; Zahnhöhe: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; T10; W: 50mm; H: 4,5mm; Lw: 1560mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnriemen; T10; W: 50mm; H: 4,5mm; Lw: 1560mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-T10-1560-50-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     T10 1560 5077ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: T10
Seilhöhe: 4,5mm
Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 156
Seilbreite: 50mm
Nominallänge: 1560mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 83,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,96*
€ 84,05*
€ 3,19*
ab € 94,42*
€ 118,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 78,51*
€ 121,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.