Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.15bar; L: 100m; r Biegung min: 60mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.15bar; L: 100m; r Biegung min: 60mm; schwarz
Pneumatikleitung; max.15bar; L: 100m; r Biegung min: 60mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-T1075B-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     T1075B-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch schwarz
pa-schlauch
Hersteller: SMC
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyamid
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 15bar
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 7,5mm
Biegeradius der Leitung min.: 60mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 134,40*
€ 158,76*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 152,74*
€ 179,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 190,55*
€ 222,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 193,89*
€ 245,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.