Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 460mm; W: 7,6mm; Polyamid; 535N; schwarz; Ømax: 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 460mm; W: 7,6mm; Polyamid; 535N; schwarz; Ømax: 125mm
Kabelbinder; L: 460mm; W: 7,6mm; Polyamid; 535N; schwarz; Ømax: 125mm
Artikel-Nr.:
     2805-T120M-PA66-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12610
EAN/GTIN:
     5022660018565
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 460mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 125mm
Festigkeit der Kabelbinder: 535N
Herstellerserie: T120M
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2733*
€ 0,3673*
4 Tage
3900
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2759*
€ 0,3699*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,2735*
€ 0,3717*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2791*
€ 0,3791*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-00290
ab € 1,3986*
Zubehör
HellermannTyton
111-12019
ab € 19,50*
Zubehör
HellermannTyton
111-03410
ab € 0,0374*
Zubehör
HellermannTyton
111-05013
ab € 0,0725*
Zubehör
HellermannTyton
111-03500
ab € 0,14772*
Zubehör
HellermannTyton
111-05400
ab € 0,19828*
Zubehör
HellermannTyton
111-12403
ab € 0,61*
Zubehör
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.811,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.920,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,71*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 276,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.