Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 460mm; W: 7,6mm; Polyamid; 535N; natürlich; UL94V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 460x7,6 mm, natur
Kabelbinder 460x7,6 mm, natur
Kabelbinder 460x7,6 mm, natur
Kabelbinder 460x7,6 mm, natur
Artikel-Nr.:
     2805-T120M-PA66-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12619
EAN/GTIN:
     5022660018572
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 460mm
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 125mm
Festigkeit der Kabelbinder: 535N
Herstellerserie: T120M
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2817*
€ 0,3886*
4 Tage
1100
100
€ 6,95*
ab € 0,2832*
€ 0,3887*
100
€ 5,00*
ab € 0,2891*
€ 0,3891*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2952*
€ 0,3952*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.820,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.993,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 295,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.