Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 1325mm; W: 8,9mm; Polyamid; 780N; schwarz; UL94V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 1325x8,9 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 1325x8,9 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 1325x8,9 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 1325x8,9 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-T150XLL-PA66UV-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-15305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 1325mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 8,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 405mm
Festigkeit der Kabelbinder: 780N
Herstellerserie: T150XLL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 5,95*
ab € 1,9609*
€ 2,2609*
31 Tage
nicht lagernd
10000
€ 7,90*
ab € 2,03365*
€ 2,34365*
19 Tage
unbekannt
10000
€ 6,99*
ab € 2,0434*
€ 2,3634*
21 Tage
unbekannt
10000
€ 5,90*
ab € 2,0809*
€ 2,4009*
Lager 2805
10000
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 29.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.000,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.821,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.