Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; außenverzahnt; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 100x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-T18ROS-PA66HS-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-04700
EAN/GTIN:
     5022660320248
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,1m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 20mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: außenverzahnt
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05549*
€ 0,07699*
7 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0575*
€ 0,078*
4 Tage
2000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0582*
€ 0,0788*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,057*
€ 0,079*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0585*
€ 0,0936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.