Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; T2.5; W: 12mm; H: 1,3mm; Lw: 120mm; Zahnhöhe: 0,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; T2.5; W: 12mm; H: 1,3mm; Lw: 120mm; Zahnhöhe: 0,7mm
Zahnriemen; T2.5; W: 12mm; H: 1,3mm; Lw: 120mm; Zahnhöhe: 0,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-T2.5-120-12-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     T2,5 120 1277ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: T2.5
Seilhöhe: 1,3mm
Zahnhöhe: 0,7mm
Zahnteilung: 2,5mm
Anzahl der Zähne: 48
Seilbreite: 12mm
Nominallänge: 120mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 9,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 10,81*
1
€ 3,19*
ab € 11,62*
€ 16,85*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 18,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.